Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413769
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413769
Rubix:528781
Tillverkare:40413769

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 65 X 80 X 8 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
