Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412123

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412123
Rubix:525465
Tillverkare:40412123
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter75 mm
Yttre diameter95 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 75 X 95 X 7 / 6.5 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter75 mm
Yttre diameter95 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran