Avbitartång Gedore 8314-160 JC

Sidavbitare - 8314-125 JC

Se teknisk information

Referenser

Gedore:8314-160 JC
Rubix:6032066
Tillverkare:6743380
EAN:4010886674338
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spetsformsidavbitande
Längd160 mm
Vikt210 g
Se alla caracteristics

Produktinformation : SIDABITARE 160mm 2C-HANDLE - 8314-160 JC - 6743380 - GEDORE


Enligt DIN ISO 5749. Med smalt huvud – idealisk för trånga utrymmen. Induktionshärdade precisionsskär, hårdhet 63–65 HRC. För medelhård tråd, 1,6 mm. Gedore specialhärdat och anlöpt stål, sänksmidd, oljehärdat och glödgat. JC = förkromad, med 2-komponentshandtag. TL = stålgrå, med blå doppade halkskyddshandtag.

Walter Titex

Teknisk information


Attribut
Spetsformsidavbitande
Längd160 mm
Vikt210 g
Spetslängd19 mm
Skärkapacitet19 mm
342,50 kr Ex moms
/ Styck
428,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran