Referenser
Beta Tools:1084BM 160
Rubix:6038601
Tillverkare:010840036
EAN:8014230422084

Produktinformation : 1084BM 160-HEAVY DUTY D. CUTTING NIPPERS - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 223,3 g |
| Spetsform | diagonal |
| Längd | 160 mm |
| Vikt | 223.3 g |
| Spetslängd | 22 mm |
| Skärkapacitet | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
