Referenser
Blåkläder Workwear:146418354600C58
Rubix:6062965
EAN:7330509299463

Produktinformation : Shorts Garden (1464), Armégrön, C58 - 146418354600C58
Bekväma och funktionella shorts med noga utvalda detaljer och rätt funktioner som benficka med lock och extra verktygsficka förstärkt med CORDURA®. Telefonficka och tumstocksficka förstärkt med CORDURA®.
55% polyester, 45 % bomull, twill, återvunnen polyester, 270 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | shorts militærgrønn<br/>55 % polyester, 45 % bomull, twill, resirkulert polyester, 270 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,46 kr Ex moms
/ Styck
936,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58