Shorts Blåkläder Workwear 198816449900C48
Hantverksshorts 4-vägsstretch X1900 (1988)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:198816449900C48
Rubix:6280580
EAN:7330509687802

Produktinformation : Hantverksshorts 4-vägsstretch X1900 (1988), Svart, C48 - 198816449900C48
Hantverksshorts i fantastisk 4-vägsstretch som bygger på Blåkläders framåtskridande hantverksbyxa 1998. Shortsvarianten 1988 har verktygsfickor utöver alla de funktioner som redan finns på plats.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vägsstretch, 295 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 48 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksshorts 4-veisstretch x1900 svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran