Referenser
Blåkläder Workwear:149913308699C46
Rubix:6252064
EAN:7330509549544

Produktinformation : Serviceshorts (1499), Mörk Marinblå/Svart, C46 - 149913308699C46
Funktionella och slitstarka shorts i ripstop. Shortsen har en dold mobilficka i mesh, tumstocksficka och praktisk knivficka som gör plagget lämpliga för serviceyrken. Rekommenderas ej för tung hantverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 46 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | serviceshorts mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
46