Kulledslager INA GE60-FO-2RS, Yttre diameter: 105 mm | Bredd: 63 mm | Innerdiameter: 60 mm

Sfäriskt glidlager

Se teknisk information

Referenser

INA:GE60-FO-2RS
Rubix:168484
Tillverkare:0066532860000
EAN:4012802533828
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter105 mm
Bredd63 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : GE60-FO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Styrkor

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Användningsområden

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)63x105x105 mm
Paketerad vikt2070 g
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter105 mm
Bredd63 mm
Materialsteel
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr388000 N
6 493,48 kr Ex moms
/ Styck
8 116,85 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran