Kulledslager INA GE50-DO, Yttre diameter: 75 mm | Bredd: 35 mm | Innerdiameter: 50 mm

Sfäriskt glidlager

Se teknisk information

Referenser

INA:GE50-DO
Rubix:168467
Tillverkare:0066531700000
EAN:4012802533767
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter75 mm
Bredd35 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : GE50-DO INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Styrkor

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Användningsområden

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)35x75x75 mm
Paketerad vikt542 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter75 mm
Bredd35 mm
Materialsteel
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr203000 N
1 915,33 kr Ex moms
/ Styck
2 394,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran