Kulledslager INA GE90-FO-2RS, Yttre diameter: 150 mm | Bredd: 85 mm | Innerdiameter: 90 mm

Sfäriskt glidlager

Se teknisk information

Referenser

INA:GE90-FO-2RS
Rubix:168523
Tillverkare:0066535290000
EAN:4012802533996
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter90 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd85 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : GE90-FO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Styrkor

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Användningsområden

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)85x150x150 mm
Paketerad vikt5340 g
Innerdiameter90 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd85 mm
Materialsteel
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr754000 N
17 806,37 kr Ex moms
/ Styck
22 257,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran