Referenser
Spartex:THF8X70EFA4-70
Rubix:6413080
Tillverkare:0933408 70
EAN:4043377093035

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 8X70 SW17 - 0933408 70
Hexagon head screws with slot A4-70 8X70 SW17 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 635,53 kr Ex moms
/ packet
2 044,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8
