Referenser
Spartex:TH14X35EFA4-70ISO
Rubix:6416812
Tillverkare:4017414 35
EAN:4043377330727

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 14X35 SW21 - 4017414 35
Hexagon head screws A4-70 14X35 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,73 kr Ex moms
/ packet
1 164,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
