Referenser
Spartex:THF6X18EFA4-70
Rubix:6413141
Tillverkare:0933406 18
EAN:4043377092717

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 6X18 SW10 - 0933406 18
Hexagon head screws with slot A4-70 6X18 SW10 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,68 kr Ex moms
/ packet
895,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
