Referenser
Spartex:TH14X140PFA2-70ISO
Rubix:6416874
Tillverkare:4014214 140
EAN:4043377143068

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 14X140 SW21 - 4014214 140
Hexagon head bolts A2-70 14X140 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
980,03 kr Ex moms
/ packet
1 225,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
