Referenser
Spartex:TH24X220PFA4-70ISO
Rubix:6415398
Tillverkare:4014424 220
EAN:4043377327420

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 24X220 SW36 - 4014424 220
Hexagon head bolts A4-70 24X220 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 220 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 640,94 kr Ex moms
/ packet
2 051,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
220 mm
