Referenser
Spartex:TH48X140EFA2-50
Rubix:6414572
Tillverkare:0933248 140
EAN:4043377270979

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-50 48X140 SW75 - 0933248 140
Hexagon head screws A2-50 48X140 SW75 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M48 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 48 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 659,73 kr Ex moms
/ packet
10 824,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M48
