Referenser
Spartex:TH20X600PFA2-70
Rubix:6415841
Tillverkare:0931220 600
EAN:4043377081018

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 20X600 SW30 - 0931220 600
Hexagon head bolts A2-70 20X600 SW30 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 600 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 034,32 kr Ex moms
/ packet
5 042,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
600 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
