Referenser
Spartex:TH16X110EFA2-70ISO
Rubix:6416665
Tillverkare:4017216 110
EAN:4043377238207

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 16X110 SW24 - 4017216 110
Hexagon head screws A2-70 16X110 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,53 kr Ex moms
/ packet
968,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
