Referenser
Spartex:TH6X25PFA4-80
Rubix:6414081
Tillverkare:09314806 25
EAN:4043377227171

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 6X25 SW10 - 09314806 25
Hexagon head bolts A4-80 6X25 SW10 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,01 kr Ex moms
/ packet
657,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
