Referenser
Spartex:TH14X55EFA4-70ISO
Rubix:6416775
Tillverkare:4017414 55
EAN:4043377330765

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 14X55 SW21 - 4017414 55
Hexagon head screws A4-70 14X55 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 225,44 kr Ex moms
/ packet
1 531,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
