Referenser
Blåkläder Workwear:145918454699D120
Rubix:6159504
EAN:7330509498019

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1459), Armégrön/Svart, D120 - 145918454699D120
Modern servicebyxa i ett lätt men slitstarkt material med snabbtorkande egenskaper - vilket gör byxan perfekt för arbete inomhus, eller utomhus i varmare väder. Modellen har smalare passform och förböjda knän för ökad komfort. För optimal rörelseförmåga har byxan stretchpaneler på noga utvalda ställen, såsom stuss, knän och i gren. Byxan har en penn- och knivficka anpassad efter höger- och vänsterhänta, benficka med innerficka i mesh för mobil, samt förlängningsmöjlighet i benavsluten.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 120 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse stretch militærgrønn/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 083,05 kr Ex moms
/ Styck
1 353,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
120