Referenser
Blåkläder Workwear:150011408999C54
Rubix:6064427
EAN:7330509367629

Produktinformation : Hantverksbyxa X1500 (1500), Marinblå/Svart, C54 - 150011408999C54
Upptäck den bästsäljande och mest slitstarka byxan med verktygsfickor och knäskyddsfickor i CORDURA® denim. X1500 - ser ut som denim, känns som denim men är 4 x starkare! Med samma design och funktionalitet som hela X1500-serien.
88% bomull, 12% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, 375g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse håndverk x1500 marineblå/svart<br/>88 % bomull, 12 % polyamid, denim, belagt, cordura® denim, 375 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 896,01 kr Ex moms
/ Styck
2 370,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54