Referenser
Blåkläder Workwear:155518609994C60
Rubix:6259394
EAN:7330509591048

Produktinformation : Hantverksbyxa (1555), Svart/Grå, C60 - 155518609994C60
Funktionell och bekväm hantverksbyxa med verktygsfickor samt lättåtkomliga fickor såsom telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler. Knäskyddsficka i stretch CORDURA® för maximal passform och slitstyrka. Två bakfickor med bälg och hälla för hammarhållare samt förstärkt tumstocksficka, pennficka och knivhållare. Förböjda ben ger bra passform.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 60 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | håndverksbukse svart/grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 103,82 kr Ex moms
/ Styck
1 379,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
60