Snäckväxel Bonfiglioli 200480210

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:200480210
Rubix:6254436
brand logo

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : VF 44 P1 46/1 P63 B14 B3 D18 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Reduktion46:1
Typsnäckväxel
  • Tillgängliga