Snäckväxel Bonfiglioli W 75 U D30 60 P80 B14 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 75 U D30 60 P80 B14 B3
Rubix:6254566
Tillverkare:2G240127H1001
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion60
Storlek75
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : W 75 U 60/1 P80 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)127x199x222 mm
Logistisk vikt9400 g
Reduktion60
Storlek75
Vridmoment320 N.m
Vikt9.4 kg
Typsnäckväxel
Hålaxeldiameter19 mm
Axelns diameter21.8 mm
Monteringsformfläns
Fixering avstånd från centrum till centrum100 mm
Auth. vridmoment320 N.m
9 824,45 kr Ex moms
/ Styck
12 280,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran