Referenser
Spartex:9058218
Rubix:6431130
Tillverkare:9058218
EAN:4043377211057


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 18X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 18 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 225,45 kr Ex moms
/ packet
5 281,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
18 mm