Insatslager med stoppskruv PTN SUC203, Yttre diameter: 47 mm | Innerdiameter: 17 mm | Bredd: 16 mm
Insert Bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
PTN:SUC203
Rubix:6368235
EAN:3660338467707



Dokumenter
Produktinformation : Insert Bearing SUC203 PTN
Stainless steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring
Styrkor
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing
Användningsområden
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | suc200 |
| Material | stainless steel |
| Bur | rostfritt stål |
| Begränsa hastigheten | 6000 rpm |
| Smörjningstyp | grease |
| Total lagerbredd | 31 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6600 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12800 N |
| Smörjmedel | food-grade grease |
| Vikt | 0.17 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 022,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran