Insatslager med stoppskruv NSK UK315D1, Yttre diameter: 160 mm | Innerdiameter: 65 mm | Bredd: 43 mm
Ball Bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
NSK:UK315D1
Rubix:150280
Tillverkare:UK315D1 N
EAN:00029176578205

Dokumenter
Produktinformation : UK315D1 X AS3S5 NSK
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3720 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 43 mm |
| Serier | uk3 |
| Total lagerbredd | 55 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 77000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 113000 N |
| Vikt | 4.75 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 950,00 kr Ex moms
/ Styck
6 187,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
