Referenser
Spartex:VAPTH6,3X16EFA2
Rubix:6411397
Tillverkare:75042K63 16
EAN:4043377153395


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A2 6,3X16 SW10
Self drilling screws hexagon flange head type K A2 6,3X16 SW10 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,41 kr Ex moms
/ packet
1 041,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6