Referenser
Spartex:VAPTF2,9X9,5PHEFA4
Rubix:6412030
Tillverkare:75044O29 95
EAN:4043377367488


Teknisk sammanfattning
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A4 2,9X9,5 PH1 - 75044O29 95
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 2,9X9,5 PH1 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 2.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,66 kr Ex moms
/ packet
472,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
9.5 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M2