Referenser
Spartex:VAFTBPZ5X10EFA2
Rubix:6412721
Tillverkare:75002C5 10
EAN:4043377152497


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 5X10 pz3
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 5X10 pz3 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,64 kr Ex moms
/ packet
537,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm