Referenser
Spartex:VAPTH4,8X16EFA4
Rubix:6411495
Tillverkare:75044K48 16
EAN:4043377231253


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A4 4,8X16 SW8 - 75044K48 16
Self drilling screws hexagon flange head type K A4 4,8X16 SW8 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,46 kr Ex moms
/ packet
764,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4