Referenser
Spartex:VAPTC6,3X38TXEFA2
Rubix:6412367
Tillverkare:75042MT63 38
EAN:4043377366153


Teknisk sammanfattning
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 6,3X38 TX30 - 75042MT63 38
Self drilling screws with pan head, type M A2 6,3X38 T30 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,46 kr Ex moms
/ packet
563,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
38 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6