Referenser
Spartex:VPTH5,5X70EFA1
Rubix:6430721
Tillverkare:15480400655 70
EAN:4043377363824


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : ISO 15480 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A1 5,5X70 SW8 - 15480400655 70
Self drilling screws hexagon flange head, type K A1 5,5X70 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,86 kr Ex moms
/ packet
828,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm