Referenser
Spartex:VAPTC6,3X50PHEFA2
Rubix:6412363
Tillverkare:75042M63 50
EAN:4043377364494


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M63 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 6,3X50 PH3 - 75042M63 50
Self drilling screws with pan head, type M A2 6,3X50 PH3 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M63 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,81 kr Ex moms
/ packet
617,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M63