Referenser
Spartex:VAPTF5,5X100TXEFA4
Rubix:6411725
Tillverkare:75044OT55 100
EAN:4043377369765


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A4 5,5X100 TX2 - 75044OT55 100
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 5,5X100 T25 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 491,09 kr Ex moms
/ packet
1 863,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M5