Referenser
Spartex:VAPTF4,2X16CARREEFA2
Rubix:6411909
Tillverkare:75042OV42 16
EAN:4043377251312


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A2 4,2X16 V2 - 75042OV42 16
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 4,2X16 V2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | kvadrat |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | v2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,94 kr Ex moms
/ packet
108,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4