Referenser
Festo:O-M5-500
Rubix:496822
Tillverkare:534226
EAN:4052568017781

Teknisk sammanfattning
| Typ | sealing ring |
|---|---|
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Tätningsring, O-M5-500 - 534226 - FESTO
Sealing ring O-M5-500 Made of hard PVC. Container size=500, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,07 g |
|---|---|
| Typ | sealing ring |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Material | rigid pvc |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 425,00 kr Ex moms
/ 500 Styck
1 781,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran