Referenser
Festo:DPA-100-10-MA-SET
Rubix:495159
Tillverkare:526098
EAN:4052568005207

Teknisk sammanfattning
| Typ | pressure gauge kit dpa-100-10-ma-set 526098 |
|---|---|
| Max servicetryck | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Manometerbyggsats, DPA-100-10-MA-SET - 526098 - FESTO
Pressure gauge kit DPA-100-10-MA-SET for pressure booster Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=with external (male) thread, Operating pressure=10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 310,8 g |
|---|---|
| Typ | pressure gauge kit dpa-100-10-ma-set 526098 |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Material | abs (housing), polystyrene (window) |
| Serier | dpa |
| Förbindelse | g1/4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,99 kr Ex moms
/ Styck
1 003,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran