Referenser
Festo:OL-3/8
Rubix:484293
Tillverkare:34636
EAN:4052568023164

Teknisk sammanfattning
| Typ | ol sealing ring |
|---|---|
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 30 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Tätningsring, OL-3/8 - 34636 - FESTO
Sealing ring OL-3/8 Leak-proof, with metal body. Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,57 g |
|---|---|
| Typ | ol sealing ring |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 30 bar |
| Material | rohs-compliant |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,75 kr Ex moms
/ Styck
12,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran