Referenser
Bosch:1618596318
Rubix:364104
EAN:3165140046329

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 13X210MM - 1618596318 - BOSCH
Induction brazing and quenching technology, dense coating.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 1.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 1.
Styrkor
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Användningsområden
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 307x28x14 mm |
| Paketerad vikt | 125 g |
| Total längd | 215 mm |
| Borrdiameter | 13 mm |
| Klipplängd | 150 mm |
| Typ av fäste | sds |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,40 kr Ex moms
/ 5 Styck
884,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
