Referenser
Dewalt:DT60846-QZ
Rubix:6186673
Tillverkare:DT60846-QZ
EAN:5035048097106

Produktinformation : BORR, XLR, SDS-MAX 40 X 920 X 800 MM - DT60846-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 920 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 40 mm |
| Klipplängd | 800 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds max |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 683,58 kr Ex moms
/ Styck
3 354,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran