Referenser
Bosch:F00Y145194
Rubix:364161
EAN:3165140145572
Produktinformation : BORRKRONA SDS-MAX 68X160X290MM - F00Y145194 - BOSCH
Details Diameter [mm] 68.0 Working length (L1) [mm] 80.0 Working length (L2) [mm]
Styrkor
Concrete|Stone concrete|Stone masonry|Limestone stone
Användningsområden
Concrete|Stone concrete|Stone masonry|Limestone stone
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 68 mm |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 984,85 kr Ex moms
/ Styck
4 981,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

