Referenser
Stahlwille:43290009
Rubix:6185186
EAN:4018754091546

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX MED T-HANDTAG 10769 T 9 - 43290009 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x56x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t9 |
| Längd | 96 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
626,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
