Referenser
Gedore:42 30
Rubix:6031820
Tillverkare:6342630
EAN:4010886634264



Produktinformation : SEXKANTNYCKEL 30mm - 42 30 - 6342630 - GEDORE
Hexagon Allen key 30 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | hex / allen |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 30 mm |
| Längd | 315 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
