Referenser
Stahlwille:08340040
Rubix:6185678
EAN:4018754012039



Produktinformation : BITS TORX 1296 - 8340040 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Bladlängd | 70 mm |
| Längd | 70 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 048,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 311,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
