Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 859669
SCREW FOR TWO BANJO BODIES
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:859669
Rubix:6333540
EAN:3660338146589

Dokumenter
Produktinformation : 859669-BOLTS FOR DOUBLE BANJOS 1/4
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C. Supplied with seals.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass |
| Anslutningsdiameter | 1/4 '' |
| Gängning | 1/4 in |
| Max temperatur | 80 °C |
| Min. temperatur | -20 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,83 kr Ex moms
/ Styck
178,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran