Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883918

BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:883918
Rubix:6331857
EAN:3660338373176
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 16
Priključek 21/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883918-PUSH IN SINGLE BANJO BODY-6MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 16
Priključek 21/4
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameterg1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningg1/4 (bspp parallel thread)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
856,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 071,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran