Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 858803

MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING TECHNOPOLYMER

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:858803
Rubix:6352861
EAN:3660338138737
MALE BANJO FITTING Exterior tube diameter mm 6

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningcylindrisk
Priključek 1m5
Priključek 26 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : MALE BANJO FITTING EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 6 - M5


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningcylindrisk
Priključek 1m5
Priključek 26 mm
Materialpolymer (body)
Anslutningsdiameterm5 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningm5x6 mm
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
52,33 kr Ex moms
/ Styck
65,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran