Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ2X5EFA2-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFPZ2X5EFA2-50
Rubix:6432513
Tillverkare:0965202 5
EAN:4043377116178


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-50 2X5 pz1 - 0965202 5
Cross recessed countersunk head screws A2-50 2X5 pz1 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,85 kr Ex moms
/ packet
129,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm